Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 16412.78
MARTOR Lames de rechange LAME A GRATTER LE VERRE 16412 Affûtage standard | 10 pc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :16412.78
Rubix :4584-5294417
EAN :4002632902383





Résumé technique
| Type | lame de rabot à verre martor n° 16412.78 (bl = 10 pces) |
|---|
Documents
Détails articles : LAME A GRATTER LE VERRE N.16412 BOITE DE 10
La LAME A GRATTER LE VERRE N° 16412 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier inoxydable. Elle est extrêmement coupante et possède deux côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie prolongée. La lame mesure 120 mm de long, 22 mm de large et 0,15 mm d'épaisseur. L'huile utilisée pour la lame est de qualité alimentaire.
La LAME A GRATTER LE VERRE N° 16412 est disponible en sachets polypropylène par lots de 10 pcs sous la référence 16412.78.
La LAME A GRATTER LE VERRE N° 16412 est disponible en sachets polypropylène par lots de 10 pcs sous la référence 16412.78.
- Affûtage:
Affûtage standard
- Facettes de lame:
Affûtée sur 1 face
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 2 côtés
- Matériau de base:
Acier inoxydable
Applications
La LAME A GRATTER LE VERRE N° 16412 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier inoxydable. Elle est extrêmement coupante et possède deux côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie prolongée. La lame mesure 120 mm de long, 22 mm de large et 0,15 mm d'épaisseur. L'huile utilisée pour la lame est de qualité alimentaire.
La LAME A GRATTER LE VERRE N° 16412 est disponible en sachets polypropylène par lots de 10 pcs sous la référence 16412.78.
La LAME A GRATTER LE VERRE N° 16412 est disponible en sachets polypropylène par lots de 10 pcs sous la référence 16412.78.
- Affûtage:
Affûtage standard
- Facettes de lame:
Affûtée sur 1 face
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 2 côtés
- Matériau de base:
Acier inoxydable
Informations techniques
Attributs
| Type | lame de rabot à verre martor n° 16412.78 (bl = 10 pces) |
|---|---|
| Pour modèle | martor |
| Matière | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,57 € HT
/ boite
23,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours