Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 104.60
MARTOR Lames de rechange GRANDE LAME SPÉCIALE 104 Affûtage spécial | 10 pc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :104.60
Rubix :4584-5294369
EAN :4002632919633
Documents
Détails articles : GRANDE LAME SPECIALE N.104
La GRANDE LAME SPÉCIALE N° 104 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède un tranchant utile. La lame mesure 93 mm de long, 33 mm de large et 0,80 mm d'épaisseur.
La GRANDE LAME SPÉCIALE N° 104 est disponible en emballage transparent de 10 pcs sous la référence 104.60.
La GRANDE LAME SPÉCIALE N° 104 est disponible en emballage transparent de 10 pcs sous la référence 104.60.
- Affûtage:
Affûtage spécial
- Facettes de lame:
Affûtée sur 1 face
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Acier
Applications
La GRANDE LAME SPÉCIALE N° 104 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède un tranchant utile. La lame mesure 93 mm de long, 33 mm de large et 0,80 mm d'épaisseur.
La GRANDE LAME SPÉCIALE N° 104 est disponible en emballage transparent de 10 pcs sous la référence 104.60.
La GRANDE LAME SPÉCIALE N° 104 est disponible en emballage transparent de 10 pcs sous la référence 104.60.
- Affûtage:
Affûtage spécial
- Facettes de lame:
Affûtée sur 1 face
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Acier
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,89 € HT
/ boite
105,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours



