Marteau EGA Master 38077, Type: Marteau de menuisier | Longueur: 350 mm | Poids: 250 g
Marteau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38077
Rubix :1304-5504006
Fabricant :38077
EAN :8412783380774

Documents
Détails articles : MARTEAU DE MENUISIER 22 MM MANCHE EN FIBRE DE VERRE INOX
MARTEAU DE MENUISIER 22 MM MANCHE EN FIBRE DE VERRE INOX SS420
Marteau de menuisier EGA Master 38077 en acier inoxydable 420, conçu pour limiter la corrosion et la contamination.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de menuisier |
|---|---|
| Section | 22 mm |
| Longueur | 350 mm |
| Poids | 250 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,03 € HT
/ unité
51,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
