Marteau EGA Master 38068, Type: Marteau à tête boule | Longueur: 350 mm | Poids: 450 g
Marteau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38068
Rubix :1304-5500912
Fabricant :38068
EAN :8412783380682

Documents
Détails articles : MARTEAU A BOULE 450 GR. MANCHE EN FIBRE DE VERRE INOX
MARTEAU À BOULE 450 GR. MANCHE EN FIBRE DE VERRE INOX SS420
Marteau à boule inox EGA Master 38068, conçu pour les environnements critiques.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau à tête boule |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Poids | 450 g |
| Manche | fibre de verre avec zone extérieure en pp et tpr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,64 € HT
/ unité
79,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
