Marteau EGA Master 71756, Type: Marteau d'ingénieur | Longueur: 400 mm | Poids: 2000 g
Marteau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :71756
Rubix :1304-5515050
Fabricant :71756
EAN :8412783717563

Documents
Détails articles : MARTEAU DE MECANICIEN 2 KG. MANCHE EN FIBRE DE VERRE
MARTEAU DE MECANICIEN 2 KG. MANCHE EN FIBRE DE VERRE ANTIDÉFLAGRANT Al-Bron
Marteau d'ingénieur antidéflagrant EGA Master en Al-Bron, avec manche fibre de verre. Version 2 kg pour la frappe en zones à risque.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau d'ingénieur |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Poids | 2000 g |
| Manche | fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,96 € HT
/ unité
315,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
