Tréteau Stanley STST1-70713, Largeur: 690 mm

MARTEAU PLIANT SET DE 2 PCS (UC4-UU16)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :STST1-70713
Rubix :5511-5245427
EAN :3253561707131
TRETEAU PLIABLE LOT DE 2 PCS (UC4-UU16)

Résumé technique

Matièreplastique (pied, plan de travail)
Largeur690 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TRETEAU PLIABLE LOT DE 2 PCS (UC4-UU16)


- Capacité de charge maximale de 450 Kg par paire- Rainure en V intégrée sur le dessus du tréteau pour la coupe- Rangement des câbles sur les côtés, équipé d'un plateau pour déposer les outils- Structure solide et légère, équipée de caoutchouc antidérapant.
Tréteau de support STANLEY 69.3 x 10.5 x 81.5 cm

Informations techniques


Attributs
Matièreplastique (pied, plan de travail)
Largeur690 mm
Capacité de charge450 kg
111,91 € HT
/ lot
134,29 € TTC
Dont DEEE : 0,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h