Marteau Atlas Copco 8426 1101 05, Type: Marteau rivoir | Poids: 1200 g
Marteau A Riveter
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8426 1101 05
Rubix :3075-5027034
Fabricant :8426110105
Détails articles : MARTEAU RIVER RRN11P-01
Marteau à rivet compact RRN11P-02; Fréquence de coups 66 Hz; Energie par coup 2;0 J; Poids 1;2 Kg - Fréquence coups 66 Hz / Emmanchement 10,2 mm / Diam. du piston 15 mm / Course 40 mm / Energie d'impact 2,0 J
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau rivoir |
|---|---|
| Poids | 1200 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 886,58 € HT
/ unité
3 463,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours

