Ruban adhésif de marquage Wattelez 811835J, Longueur: 0.73 m | Largeur: 478 mm | Couleur: Jaune
Marquage au sol silhouette
Voir les informations techniquesRéférences
Wattelez :811835J
Rubix :2652-6182275
EAN :3664336029318

Détails articles : FORME MARQUAGE DES SOLS - LES 5 735MM X478 MM SILHOUETTE JAUNE
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Longueur | 0,73 m |
| Largeur | 478 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,77 € HT
/ lot
316,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
