Références
Festo :PAGN-P-63-0.4M-G14-1
Rubix :0326-2554966
Fabricant :8037003
EAN :4052568430139

Résumé technique
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon (montage frontal) |
Détails articles : MANOMETRE TABLEAU PAGN-P-63-0.4M-G14-1
Manometre tableau pagn-p-63-0.4m-g14-1
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon (montage frontal) |
| Matière | laiton; abs |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Précision | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,11 € HT
/ unité
75,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours