Manomètre Baumer MAT1-F10.B15
MAT1 - Manomètre, D 40 ,Classe 2,5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Baumer :MAT1-F10.B15
Rubix :0372-2085135
Fabricant :10272296

Résumé technique
| Pression maxi de service | 1 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/8 '' |
| Type | sec |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER ACIER 40MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/1 BAR VERRE
Boîtier Acier peint noir. Tube de Bourdon Laiton. Classe 2,5. Plage de température : -20 / +60°C.
Points forts
Tube de Bourdon : alliage cuivreux.
Applications
Manomètres développés pour les applications OEM pour les gaz comprimés, la lubrification de circuits, les réseaux d'eau chaude ou froide et la distribution d'eau.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 1 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/8 '' |
| Type | sec |
| Matière | boitier en acier |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,10 € HT
/ unité
42,12 € TTC

- Livraison habituellement sous (16) jours