Manomètre Distrilabo 232-50.63.-1/0RS342

Manomètre sur séparateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Distrilabo :232-50.63.-1/0RS342
Rubix :1979-2299163
Fabricant :2333RV01S342
MANOMETRE 232-50 WIKA D63 -1/0B

Résumé technique

Diamètre de raccordement1/4 ''

Documents

Détails articles : MANOMETRE 232-50 WIKA D63 -1/0B


Manomètre 232-50 WIKA Ø63 -1/0b + séparateur type 990-34 monobloc tout inox - classe 1.6 - remplissable - raccord vertical 1/4" - monté sur séparateur 990-34 monobloc - PN160 - raccord process 1/4" mâle - matériau de la membrane et matériau partie inférieure inox 316L - Joint plat DIN16258 NP300 G1/4" 9091432 - Etiquette et notice de sécurité

Applications

Conçu pour le transfert de fluides agressifs, chauds, corrosifs ou dangereux, ce produit répond aux exigences des industries pétrolières, gazières, chimiques et pétrochimiques, ainsi qu’aux besoins du traitement de l’eau. Sa polyvalence lui permet de s’adapter à une large variété d’applications.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement1/4 ''
454,15 € HT
/ unité
544,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours