Manomètre SMC G46-4-02-SRB

Manomètre série G

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :G46-4-02-SRB
Rubix :0338-2055945
EAN :3618036103656
MANOMETRE G46-4-02-SRB

Résumé technique

Pression maxi de service4 bar
Diamètre de raccordementr 1/4+ ''
Typemanomètre pour régulateur propre (g46-sra/b) avec indicateur de limite
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANOMETRE G46-4-02-SRB


SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service4 bar
Diamètre de raccordementr 1/4+ ''
Typemanomètre pour régulateur propre (g46-sra/b) avec indicateur de limite
Matièreacier inoxydable 316 (tube de bourdon / pièces internes) ; acier inoxydable 304 (revêtement mélamine noire) ; polycarbonate (revêtement dur, réf. g46-00-00-2) ; laiton
Pression mini de service0 bar
Précision±3 % f.s.
98,50 € HT
/ unité
118,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours