Manomètre Citec 428172
Manomètre tout Inox réétalonnable - Série 7620 - 7720
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :428172
Rubix :0323-2134619


Résumé technique
| Pression maxi de service | 1,5 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7722 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER IX 63MM SEC 1/4 IX AR EXCTE -1/1,5B COL EV/RE/RP/VV
Conçus pour un environnement agressif et des fluides corrosifs ou spéciaux. Fermeture par baïonette permettant le réétalonnage.
Applications
Utilisés pour le montage de séparateurs ou de contacts électriques.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 1,5 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7722 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | -1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,49 € HT
/ unité
206,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours