Manomètre SMC G46E-10-02M-C

Manomètre série G

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :G46E-10-02M-C
Rubix :0338-2046452
Fabricant :G46E-10-02M-C
EAN :3618036103175
MANOMETRE G46E-10-02M-C

Résumé technique

Pression maxi de service10 bar
Diamètre de raccordementr 1/4 ''
Typemanometre g46e-10-02m-c
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANOMETRE G46E-10-02M-C


SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service10 bar
Diamètre de raccordementr 1/4 ''
Typemanometre g46e-10-02m-c
Pression mini de service0 bar
Précision±3 % vom skalenendwert (f.s.)
24,62 € HT
/ unité
29,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours