Manomètre WIKA 2335RV14R
Manomètre tout Inox diamètre 100 remplissable RV WIKA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
WIKA :2335RV14R
Rubix :1979-2000649
Fabricant :2335RV14R

Résumé technique
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon en acier inoxydable (versions mécanique, à remplissage/à sec) |
Documents
Détails articles : MANO VAPEUR INOX 100MM SEC 1/2 IX VERTICAL 0/10 BARS RP/VV
Manomètre WIKA 233-50 tout inox classe 1 remplissable raccord vertical 1/2''.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon en acier inoxydable (versions mécanique, à remplissage/à sec) |
| Matière | boîtier : acier inoxydable 1.4301 (304) ; tube de bourdon et raccord process : acier inoxydable 1.4404 (316l) |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,29 € HT
/ unité
171,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h