Manomètre SMC GZ46-K-01-C

Manomètre série G

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :GZ46-K-01-C
Rubix :0338-2272637
Fabricant :GZ46-K-01-C
EAN :3618036100990
MANOMETRE POUR LE VIDE GZ46-K-01-C

Résumé technique

Pression maxi de service0 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Typemanomètre pour vide (série gz46/gz46e)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANOMETRE POUR LE VIDE GZ46-K-01-C


SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manomêtre pour le vide

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service0 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Typemanomètre pour vide (série gz46/gz46e)
Matièreacier laminé (peinture mélamine noire) et laiton
Pression mini de service-1 bar
Précision±3%
30,36 HT
/ unité
36,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours