Manomètre SMC G33-10-01

Manomètre série G

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :G33-10-01
Rubix :0338-2052208
Fabricant :G33-10-01
EAN :3618036105407
MANO BOITIER ACIER 30MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/1 MPA

Résumé technique

Pression maxi de service10 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Typefiletage arrière (back side thread)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANO BOITIER ACIER 30MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/1 MPA


SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service10 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Typefiletage arrière (back side thread)
Matièrelaiton (tube de bourdon et boîtier), verre (capot), acier inoxydable (montant/parties internes selon configuration)
Pression mini de service0 bar
Précision±3% de l’étendue (pleine échelle)
19,91 HT
/ unité
23,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours