Manomètre Citec 000878224
Manomètre Digital MD10-CL1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :000878224
Rubix :0323-2469957
Fabricant :000878224


Résumé technique
| Pression maxi de service | 100 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | manomètre numérique (série md05, 0-100 bar) |
Documents
Détails articles : MANOMETRE DIGITAL MD10-CL1 G1/4-0+100BAR 878224
Manomètre digital, à piles, simple d'emploi, précision 1%, tout inox. Applications mesures en volant, tests de vérification ou de calibration.
Points forts
- Précis
- autonome
- simple d'emploi
- écran LCD rétroéclairé.
Applications
Maintenance-tests-calibration-service qualité.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 100 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | manomètre numérique (série md05, 0-100 bar) |
| Matière | boîtier : aisi 304 ; diaphragme : aisi 316l ; raccord : aisi 316l |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,03 € HT
/ unité
344,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h