Références
Baumer :MIT3-B22.B18
Rubix :0372-2105051
Fabricant :10288185

Résumé technique
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | a bain de glycérine. |
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM BAIN 1/4 LB ARR CTRE 0/2,5 BARS COLERET
Ils offrent une excellente tenue aux vibrations et aux atmosphères ambiantes corrosives
Ils sont utilisables sur tous circuits de fluides liquides ou gazeux compatibles avec les métaux cuivreux de l'élément sensible et du raccord
Ils sont utilisables sur tous circuits de fluides liquides ou gazeux compatibles avec les métaux cuivreux de l'élément sensible et du raccord
Applications
Manomètres à bain de glycérine, robustes, spécialement conçus pour les systèmes hydrauliques, pompes, compresseurs, moteurs diesel, matériels agricoles, de travaux publics, machines-outils, moteurs marins.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | a bain de glycérine. |
| Matière | acier inoxydable 304. |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,74 € HT
/ unité
100,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours