Manomètre Citec 461100
Manomètre inox OEM à bain D63 raccord vertical
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :461100
Rubix :0323-2004498


Résumé technique
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1 /4 '' |
| Type | 2101 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM BAIN 1/4 LB VERTICAL 0/4 BARS
Boîtier inox D63 avec glycérine classe 1,6 , raccord vertical laiton G1/4, série 2100
Points forts
Fabrication européenne, sureté marquage S suivant norme EN837-1
Applications
Matériel hydraulique, -1 à 600 bar
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1 /4 '' |
| Type | 2101 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,60 € HT
/ unité
40,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h