Manomètre Aventics 1827231040

Manomètre, Série PG1-SNL

Voir les informations techniques

Références

Aventics :1827231040
Rubix :J439-2336588
Fabricant :1827231040
EAN :3661475926324
MANO BOITIER PLAST 40MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE -1/0 BAR/PSI

Résumé technique

Pression maxi de service0 bar
Diamètre de raccordement1/8 ''
Typemanomètre à tube de bourdon (montage sur panneau avec clip en u)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANO BOITIER PLAST 40MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE -1/0 BAR/PSI


Manomètre, Série PG1-SNL

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service0 bar
Diamètre de raccordement1/8 ''
Typemanomètre à tube de bourdon (montage sur panneau avec clip en u)
Matièreboîtier : acier chromé ; bague avant : acier chromé ; hublot : polystyrène ; filetage : laiton
Pression mini de service-1 bar
70,67 € HT
/ unité
84,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours