Manomètre Citec 400160
Manomètre boîtier Acier Sec RV - Série 6000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :400160
Rubix :0323-2004309


Résumé technique
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 6001 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER ACIER 50MM SEC 1/4 LB VERTICAL 0/6 BARS
Type prise de mesure: directe
Fixation radiale
Matière: acier
Type de lecture: graduation
Bain glycéro: non. Raccord vertical.
Fixation radiale
Matière: acier
Type de lecture: graduation
Bain glycéro: non. Raccord vertical.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 6001 |
| Matière | acier |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,51 € HT
/ unité
41,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours