Références
Citec :878 206
Rubix :0323-2469948


Résumé technique
| Pression maxi de service | 1,6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | manomètre numérique (md10) |
Documents
Détails articles : MANO DIGITAL INOX MD10 65MM 1/4 IX VERTICAL 0/1,6 BARS CL1
Manomètre digital, à piles, simple d'emploi, précision 1%, tout inox. Applications mesures en volant, tests de vérification ou de calibration.
Points forts
- Précis
- autonome
- simple d'emploi
- écran LCD rétroéclairé.
Applications
Maintenance-tests-calibration-service qualité.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 1,6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | manomètre numérique (md10) |
| Matière | acier inoxydable (corps en aisi 304 ; membrane en aisi 316l ; raccord en aisi 304) |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,36 € HT
/ unité
311,23 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours