Manomètre Citec 412140
Manomètre différentiel tout Inox - Série 7810
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :412140
Rubix :0323-2134446


Résumé technique
| Pression maxi de service | 1 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | manomètre type 7811, vertical 45° |
Documents
Détails articles : MANO DIFFERENTIEL TOUT INOX BAIN 160MM 2X 1/2 VTCAL 0/1 B PS100B
Les manomètres tout inox CITEC, série 7810, sont destinés à la mesure de pressions différentielles en environnement sévère et pour des fluides corrosifs.
Modèles à raccords verticuax à 45° et à raccords arrière
Modèles à raccords verticuax à 45° et à raccords arrière
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 1 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | manomètre type 7811, vertical 45° |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 131,64 € HT
/ unité
2 557,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours