Manomètre Citec 403050
Manomètre boîtier Inox Sec AR - Série 7110
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :403050
Rubix :0323-2063496


Résumé technique
| Pression maxi de service | 1 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7115 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM SEC 1/2 LB ARRIERE EXCENTRE 0/1 BAR RP
Type prise de mesure: directe
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Etanche. Raccord arrière. Option collerette.
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Etanche. Raccord arrière. Option collerette.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 1 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7115 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,76 € HT
/ unité
210,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours