Manomètre Citec 407880
Manomètre boîtier Inox réétalonnable - Série 7610 - 7710
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :407880
Rubix :0323-2035057


Résumé technique
| Pression maxi de service | 1,6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7715 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 150MM BAIN 1/2 LB ARR EXCENTRE 0/1,6 B EV/RE/RP
Manomètres très robustes réétalonnables adaptés aux applications industrielles générales pneumatiques ou hydrauliques de type pompes et compresseurs.
Fermeture par baïonnette permettant le réétalonnage.
Fermeture par baïonnette permettant le réétalonnage.
Applications
Utilisés pour le montage de séparateurs ou de contacts électriques
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 1,6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7715 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,58 € HT
/ unité
443,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours