Manomètre Citec 463480
Manomètre inox OEM à bain D63 raccord arrière bar/psi
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :463480
Rubix :0323-2059818


Résumé technique
| Pression maxi de service | 250 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | 2104h |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM BAIN 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/25 BARS/PSI
Boîtier inox D63 avec glycérine classe 1,6 , raccord arrière laiton G1/4, série 2100H
Points forts
Fabrication européenne, sureté marquage S suivant norme EN837-1
Applications
Matériel hydraulique, -1 à 600 bar/psi, double graduation
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 250 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | 2104h |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,83 € HT
/ unité
52,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours