Manomètre Citec 410460
Manomètre basse pression boîtier Inox Sec - Série 2010
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :410460
Rubix :0323-2068216


Résumé technique
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 2011 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM SEC 1/2 LB VERTICAL -100/0 MBARS RE/VV
Les manomètres CITEC basses pressions en boîtier inox, série 2010, sont destinés à la mesure de faibles pressions ou dépressions pour gaz neutres.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 2011 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | -100 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,92 € HT
/ unité
295,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours