Manomètre Citec 400340
Manomètre boîtier Acier Sec RV - Série 6000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :400340
Rubix :0323-2004319


Résumé technique
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 6001 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER ACIER 100MM SEC 1/2 LB VERTICAL 0/6 BARS
Type prise de mesure: directe
Fixation radiale
Matière: acier
Type de lecture: graduation
Bain glycéro: non. Raccord vertical.
Fixation radiale
Matière: acier
Type de lecture: graduation
Bain glycéro: non. Raccord vertical.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 6001 |
| Matière | acier |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,43 € HT
/ unité
74,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h