Références
Festo :VRPA-LM-N14-T14
Rubix :0326-2553212
Fabricant :8086016
EAN :4052568458805

Résumé technique
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8 bar |
Détails articles : MANODETENDEUR VRPA-LM-N14-T14
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Matière | pbt |
| Débit | 6600 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Type de réglage | réglage manuel par molette rotative à crantage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,01 € HT
/ unité
122,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours