Références
Festo :MS4-LR-1/8-D6-WR
Rubix :0326-2410692
Fabricant :543520
EAN :4052568091484
Détails articles : MANODETENDEUR MS4-LR-1/8-D6-WR
Manodétendeur MS4-LR-1/8-D6-WR Pression de sortie maximale : 7 bar, avec manomètre, sens du débit de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Position de montage=indifférent, Conception=Détendeur à membrane à commande directe, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire, * à reflux)
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,3 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,09 € HT
/ unité
103,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours