Références
Festo :VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-LK-S1
Rubix :0326-2562473
Fabricant :8024259
EAN :4052568278977
Détails articles : REDUCTEUR DE PRE VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-LK
Manodétendeur proportionnel VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-LK-S1 Diamètre nominal alimentation=6 mm, Diamètre nominal échappement=4,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,06 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
819,70 € HT
/ unité
983,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours