Manille d'accouplement Levac 5250IG, Charge maxi d'utilisation CMU: 800 kg | Modèle: 5250IG
Manille lyre standard
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Levac :5250IG
Rubix :0187-7041911
EAN :3660721153132

Documents
Détails articles : MANILLE LYRE STANDARD D.16 MM ZINGUEE - CMU 800 KG
Acier estampé zingué. Coefficient d'utilisation 1/5. Utilisation autorisée pour le levage. Matériel certifié CE.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre | 16 mm |
| Modèle | 5250ig |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,04 € HT
/ unité
27,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours