Manille d'accouplement Levac 5250FG, Charge maxi d'utilisation CMU: 300 kg | Modèle: 5250FG
Manille lyre standard
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Levac :5250FG
Rubix :0187-7041878
EAN :3660721153101

Documents
Détails articles : MANILLE LYRE STANDARD D.10 MM ZINGUEE - CMU 300 KG
Acier estampé zingué. Coefficient d'utilisation 1/5. Utilisation autorisée pour le levage. Matériel certifié CE.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Modèle | 5250fg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,56 € HT
/ unité
10,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours