Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) MLY120, Charge maxi d'utilisation CMU: 1600 kg | Diamètre: 20 mm | Qualité: Acier C15 estampé
Manille lyre à piton à oeil (acier)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :MLY120
Rubix :5026-7056149
EAN :3700295612786





Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1600 kg |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Diamètre de fil | 20 mm |
Documents
Détails articles : MANILLE LYRE A PITON A OEIL D.20 ZINGUE BLANC CMU 1600KG CS=5
Acier C15 estampé, zingué blanc.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1600 kg |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Diamètre de fil | 20 mm |
| Type | a œil |
| Poids | 109 kg |
| Hauteur | 80 mm |
| Qualité | acier c15 estampé |
| Modèle | mly |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,23 € HT
/ unité
23,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h