Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-20E-G38-5-P3

Bloc de raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-B10-20E-G38-5-P3
Rubix :0326-2562915
Fabricant :576444
EAN :4052568262181
BLOC DE RACCORD VABM-B10-20E-G38-5-P3

Résumé technique

Typeconnecteur p

Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-20E-G38-5-P3


Bloc de raccordement VABM-B10-20E-G38-5-P3 Dimension modulaire=22 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=5, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=825 g

Informations techniques


Attributs
Typeconnecteur p
84,96 € HT
/ unité
101,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours