Mandrin porte-fraise Omega Products OM31993
Mandrin porte-fraises Weldon HSK63-A
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM31993
Rubix :R745-0782549


Résumé technique
| Type d'attachement | hsk63a (din 69893) |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 131,9 mm |
Détails articles : MANDRIN PORTE FRAISE HSK63A 16X100 WELDON G.6,3 20000TR
Pour serrage d’outils avec queue cylindrique et méplat Weldon.
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | hsk63a (din 69893) |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 131,9 mm |
| Utilisation | serrage d’outils à queue cylindrique avec méplat weldon. |
| Arrosage interne | non |
| Diamètre alésage trou de fraise | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,38 € HT
/ unité
184,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours