Mandrin porte-fraise Omega Products OM34732
Mandrin porte-fraises à visser cylindrique - ISO40 DIN69871
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM34732
Rubix :R745-0781921


Résumé technique
| Type d'attachement | à visser iso 40 din 69871 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 75 mm |
Détails articles : MANDRIN FRAISE A VISSER ISO40 M12X75 AD/B G2,5 25000TR
Mandrin fraise a visser iso40 m12x75 ad/b g2,5 25000tr
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | à visser iso 40 din 69871 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 75 mm |
| Utilisation | pour fraises à visser modulaires |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Arrosage interne | non |
| Diamètre de filetage de tirette | 16 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 12,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,03 € HT
/ unité
193,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours