Mandrin porte-fraise Omega Products OM31154
Mandrin porte-fraises Weldon BT50
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM31154
Rubix :R745-0782911


Résumé technique
| Type d'attachement | bt50 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 164,8 mm |
Détails articles : MANDRIN PORTE FRAISE BT50 WELDON 8X63 AD G6.3 15000TR
Pour serrage d’outils avec queue cylindrique et méplat Weldon.
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | bt50 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 164,8 mm |
| Utilisation | pour le serrage de fraises à queue cylindrique avec méplat weldon |
| Arrosage interne | non |
| Diamètre de filetage de tirette | 24 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,00 € HT
/ unité
104,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours