Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant 930-C6-S-12-082
Coromant Capto® vers CoroChuck™ 930
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :930-C6-S-12-082
Rubix :0033-0766939
Fabricant :6255465




Résumé technique
| Type d'attachement | élancé (design élancé) |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 82 mm |
Documents
Détails articles : COROMANT CAPTO VERS COROCHUCK 930
Coromant Capto® vers CoroChuck® 930
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | élancé (design élancé) |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 82 mm |
| Utilisation | corochuck 930 (élancé) / refroidissement interne pour serrage hydraulique |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre de filetage de tirette | 32 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 085,91 € HT
/ unité
1 303,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h