Mandrin porte-fraise Omega Products OM30962
Mandrin porte-fraises à visser - ISO40 DIN69871
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM30962
Rubix :R745-0783036


Résumé technique
| Type d'attachement | iso40 din69871 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 50 mm |
Détails articles : MANDRIN FRAISE A VISSER ISO40 M12X50 AD/B G2,5 25000TR
Mandrin fraise a visser iso40 m12x50 ad/b g2,5 25000tr
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | iso40 din69871 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 50 mm |
| Utilisation | montage de fraises à visser |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Arrosage interne | non |
| Diamètre de filetage de tirette | 16 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 12,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,71 € HT
/ unité
158,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours