Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant E20-A20-SS-120
Adaptateur queue cylindrique vers Coromant EH
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :E20-A20-SS-120
Rubix :0033-0320860
Fabricant :5731445




Résumé technique
| Type d'attachement | adaptateur pour queue cylindrique vers coromant® eh |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 120 mm |
Détails articles : FRAISE DE FORME AVEC TETE E20-A20-SS-120
Adaptateur queue cylindrique vers Coromant® EH
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | adaptateur pour queue cylindrique vers coromant® eh |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 120 mm |
| Utilisation | pour l'assemblage d'un porte-outil : raccorder une queue cylindrique (e20) au système de fixation coromant eh. |
| Diamètre de filetage | 19,2 mm |
| Diamètre de filetage de tirette | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,99 € HT
/ unité
344,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h