Mandrin porte-fraise Omega Products OM34737
Mandrin porte-fraises à visser cylindrique - ISO40 DIN69871
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM34737
Rubix :R745-0781917


Résumé technique
| Type d'attachement | iso 40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 100 mm |
Détails articles : MANDRIN FRAISE A VISSER ISO40 M16X100 AD/B G2,5 25000TR
Mandrin fraise a visser iso40 m16x100 ad/b g2,5 25000tr
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | iso 40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 100 mm |
| Utilisation | montage de fraises à visser modulaires |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Arrosage interne | non |
| Diamètre de filetage de tirette | 16 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 17 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,68 € HT
/ unité
214,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours