Mandrin porte-fraise Omega Products OM30960
Mandrin porte-fraises à visser - ISO40 DIN69871
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM30960
Rubix :R745-0783038


Résumé technique
| Type d'attachement | iso40 din 69871 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 187,5 mm |
Détails articles : MANDRIN FRAISE A VISSER ISO40 M10X100 AD/B G2,5 25000TR
Mandrin fraise a visser iso40 m10x100 ad/b g2,5 25000tr
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | iso40 din 69871 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 187,5 mm |
| Utilisation | pour fraises à visser modulaires |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Arrosage interne | non |
| Diamètre de filetage de tirette | 16 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,70 € HT
/ unité
191,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours