Références
Kemmler Tools :403.70.16.K
Rubix :B607-0600872
EAN :4250001103651
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE SK 40-16-80 AV CANAUX D'ARROS.
DIN69871 SK40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 80 mm |
| Diamètre serrage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,50 € HT
/ unité
210,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

