Références
Kemmler Tools :403.70.10.K
Rubix :B607-0600860
EAN :4250001103620
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE SK 40-10-80 AV CANAUX D'ARROS.
DIN69871 SK40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 80 mm |
| Diamètre serrage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,15 € HT
/ unité
212,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

