Références
Kemmler Tools :403.70.03.1
Rubix :B607-0600841
EAN :4250001036591
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE SK 40-03-120 DIN69871 0
DIN69871 SK40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 120 mm |
| Diamètre serrage | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,19 € HT
/ unité
255,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

