Références
Kemmler Tools :403.72.12.1
Rubix :B607-0648711
EAN :4250001146245
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE SK 40-12-120 DIN69871 AD/B
VERSION SLIM - DIN69871 SK40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 120 mm |
| Diamètre serrage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,60 € HT
/ unité
219,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

