Autres mandrins Sandvik Coromant 930-VB50-HD-32-077
BIG-PLUS CAT-V vers CoroChuck™ 930
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :930-VB50-HD-32-077
Rubix :0033-0758380
Fabricant :6532919




Résumé technique
| Type d'attachement | big-plus cat-v vers corochuck™ 930 (adaptateur de montage, renforcé) |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 77 mm |
| Diamètre serrage | 32 mm |
Documents
Détails articles : CAT-V VERS COROCHUCK 930
BIG-PLUS CAT-V vers CoroChuck® 930
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | big-plus cat-v vers corochuck™ 930 (adaptateur de montage, renforcé) |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 77 mm |
| Diamètre serrage | 32 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type | robuste, haute précision |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 377,43 € HT
/ unité
1 652,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours