Références
Kemmler Tools :403.72.03.1
Rubix :B607-0648696
EAN :4250001146092
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE SK 40-03-120 DIN69871 AD/B
VERSION SLIM - DIN69871 SK40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 120 mm |
| Diamètre serrage | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,03 € HT
/ unité
255,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours

